Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild Quadrat für Folienschilder, neutral, 100 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winkelschild Quadrat zur Wandmontage (Art. 51.9552)
Modellbeispiel: Winkelschild Quadrat zur Wandmontage (Art. 51.9552)
Anwendungsbeispiel: mit Rettungsschild (Art. 21.0065)
Artikel-Nr.:
     328-51.9549
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527350283
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
  • Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
  • Befestigung: zur Wandmontage

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienschild Maße (BxH):
100 x 100 mm
Montagemaß (BxHxT):
176 x 100 x 70 mm
Material:
Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
Befestigung:
zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Nasenschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild, Fluchtwegschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
38.0031
ab € 2,15*
Zubehör
Wolk
38.0055
ab € 2,18*
Zubehör
Wolk
ab € 6,95*
Zubehör
Wolk
ab € 6,49*
Zubehör
Wolk
ab € 9,13*
Zubehör
Wolk
ab € 5,91*
Zubehör
Wolk
ab € 6,01*
Zubehör
Wolk
ab € 5,91*
Zubehör
Wolk
ab € 7,04*
Zubehör
Wolk
ab € 10,21*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.