Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typen- und Leistungsschild, Material Aluminium, 0, 56 mm, Lieferform Einzelbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Typen- und Leistungsschild (Art. 51.0765)
Modellbeispiel: Typen- und Leistungsschild (Art. 51.0765)
Artikel-Nr.:
     328-51.0765
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588455280
Suchbegriffe:
Leistungsschilder
Typenschilder
safetymarking typenschild
  • Maße (BxH): 52 x 26 mm
  • zur Selbstbeschriftung

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 0,56 mm
Lieferform:
Einzelbogen
Eigenschaft:
hart | zur Selbstbeschriftung
Maße (BxH):
52 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Maschinenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 110,96*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,79*
Zubehör
Wolk
ab € 6,01*
Zubehör
Wolk
ab € 3,42*
Zubehör
Wolk
ab € 47,54*
Zubehör
Wolk
ab € 2,03*
Zubehör
Wolk
ab € 5,37*
Zubehör
Wolk
ab € 18,03*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
Zubehör
Spandex
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.