Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt mit Klemmschloss, 1-teilig, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zurrgurt mit Klemmschloss Gurtbreite 25 mm, 200/400 daN, 1-teilig (Art. 50251-4k)
Modellbeispiel: Zurrgurt mit Klemmschloss Gurtbreite 25 mm, 200/400 daN, 1-teilig (Art. 50251-4k)
Artikel-Nr.:
     328-50251-8k
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731274
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • Material: Polyester
  • Gurtbreite: 25 mm
  • Zugkraft im geraden Zug: 200 daN
  • Zugkraft in der Umreifung: 400 daN
  • Farbe: blau
  • gemäß DIN EN 121965-2
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • zum Sichern und Verzurren von Ladungen im Straßen-, Schienen-, Flug-. und Schiffsverkehr
  • sehr stabiler und dehnungsarmer Gurt aus Polyester
  • das Klemmschloss sorgt für einen sicheren Halt
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
8 m
Material:
Polyester
Gurt Breite:
25 mm
Zugkraft im geraden Zug:
200 daN
Zugkraft in der Umreifung:
400 daN
Farbe:
blau
Typ:
1-teilig
entspricht:
DIN EN 121965-2
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Zurrgurt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,49*
€ 5,19*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,22*
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 6,90*
€ 15,19*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 21,20*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 40,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,51*
Zubehör
Schake
ab € 22,10*
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 2,34*
Zubehör
Schake
ab € 17,05*
Zubehör
Schake
ab € 2,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.