Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Mini' aus Aluminium, ortsfest, anthrazitgrau (Eisenglimmer), 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mini-Stilpoller aus Aluminium -ortsfest- (Art. 495mbsonder)
Modellbeispiel: Mini-Stilpoller aus Aluminium -ortsfest- (Art. 495mbsonder)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-495mb-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527818875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 460 mm
  • zum Einbetonieren, mit Erdanker

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazitgrau (Eisenglimmer)
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
1 Öse
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Alu-Stilpfosten, Alu-Ministilpoller, Schake, Wellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,42*
Zubehör
Schake
ab € 5,97*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Schake
ab € 148,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.