Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller aus Aluminium, konisch Ø 60/110 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mattschwarz, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223, unten, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Modellbeispiel: Stilpoller aus Aluminium herausnehmbar, mit Dreikantverschluss (Art. 490fb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-490fb9005-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527817168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Pfosten unten Ø: 110 mm
  • Pfosten oben Ø: 60 mm

|
  • Modelle mit Dreikantverschluss mit selbsteinrastender Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
mattschwarz
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223, unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
1 Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
Pfosten oben Ø:
60 mm
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,53*
€ 461,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,55*
Zubehör
Schake
ab € 7,11*
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,50*
Zubehör
Schake
ab € 11,73*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 7,07*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 3,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,75*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Schake
ab € 148,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.