Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' 70 x 70 mm, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470uzkh)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470uzkh)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470uzkh)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, umlegbar mit Hebe- und Kippmechanik (Art. 470uzkh)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm umlegbar, mit Profilzylinderschloss (Art. 470uzkhb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: praktische Hebe- und Kippmechanik
Artikel-Nr.:
     328-470uzkh
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527795008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner umlegbaren Funktion und der Hebe- und Kippmechanik bietet dieser Pfosten einen effektiven Schutz für zahlreiche Bereiche.

Der Absperrpfosten wird komplett mit einer Bodenhülse und 3 Schlüsseln nach DIN 3223 geliefert.

Der viereckige Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur besteht aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl, der eine langfristige Haltbarkeit gewährleistet. Mit einer Breite und Tiefe von 70 mm ist der Pfosten robust und widerstandsfähig.

Das Profilzylinderschloss bietet eine sichere Schließung. Mit einer Überfahrhöhe von 90 mm ist der Absperrpfosten auch für Fahrzeuge leicht überwindbar.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren
  • Schließung: Profilzylinderschloss
  • inkl. Bodenhülse und 3 Schlüssel
  • nach DIN 3223

|
  • praktische Hebe- und Kippmechnik mit Blattfeder
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • einfaches Umlegen durch Profilzylinderschloss
  • durch das Einschieben in die Bodenhülse erhöhte Sicherheit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
feuerverzinkt
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Lieferumfang:
inkl. Bodenhülse und 3 Schlüssel nach DIN 3223
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Schließung:
mit Profilzylinder
Verschluss:
mit Verschluss
Überfahrhöhe:
90 mm
Bauart:
Umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt erdanker, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Vierkant, 70x70mm, umlegbar, Hebemechanik, Kippmechanik, Schake, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.