Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm mit 8 mm Dreikantverschluss, umlegbar/zum Einbetonieren, verzinkt, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- mit 8 mm Dreikantverschluss, (v.l. Art. 470unb, Art. 470nb)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard- mit 8 mm Dreikantverschluss, (v.l. Art. 470unb, Art. 470nb)
Technische Ansicht: zeigt Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm mit 8 mm Dreikantverschluss mit Bodenplatte 100 x 150 mm umlegbar (Artikelnr. 470un)
Detailansicht:, Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar, zum Aufdübeln, (Art. 470unb)
Artikel-Nr.:
     328-470unh
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470unhvz-0
EAN/GTIN:
     4250384711856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm
mit 8 mm
Dreikantverschluss
Variante/Befestigung: umlegbar/zum Einbetonieren
Farbe: verzinkt
Ösen: ohne Ösen
  • Material: Vierkantrohr, verzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • 8 mm Dreikantverschluss
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • inkl. 1 Dreikantschlüssel (8 mm) pro Lieferung
  • Schließung oben
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.21
ab € 22,05*
Zubehör
Schake
470.20
ab € 10,84*
Zubehör
Schake
430.10
ab € 67,79*
Zubehör
k.A.
ab € 66,31*
Zubehör
k.A.
ab € 37,14*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 5,27*
Zubehör
Schake
470.10
ab € 17,27*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,59*
Zubehör
Schake
4039
ab € 9,18*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,71*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,44*
Zubehör
Schake
430.11-ve10Stk
ab € 12,36*
Zubehör
k.A.
ab € 103,85*
Zubehör
Schake
430.12
ab € 4,00*
Zubehör
k.A.
ab € 25,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.