Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, feststehend /zum Aufdübeln, ohne Farbe, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard-, 70x70 mm (weiß beschichtete und verzinkte Modelle)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard-, 70x70 mm (weiß beschichtete und verzinkte Modelle)
Technische Ansicht: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet, (Art. 470b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Aufdübeln, beschichtet, (Art. 470pb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 470fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, beschichtet (Art. 470zb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant und Profilzylinder, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 470fuzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinderschloss, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 470uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant, oben innenliegend, Zum Aufdübeln, besch. (Art. 470udb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar, für Vorhangschloss, beschichtet (Art. 470uvb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinderschloss und Dreikantverschluss beschichtet (Art. 470fuzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar, umlegbar mit Dreikant und Profilzylinder, beschichtet (Art.4701fuzh)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, verzinkt, (Art. 470)
Detailansicht:, Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht:, Profilzylinderschloss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln, beschichtet, (Art. 470pb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikant, beschichtet (Art. 470fb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant, beschichtet (Art. 470fub)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinder, (Art. 470uzb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss (Art. 470db)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Profilzylinder und Dreikant (Art. 47fzb)
Artikel-Nr.:
     328-470p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470pvz-0
EAN/GTIN:
     4250384711733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm
Befestigung/Schließung: feststehend/zum Aufdübeln
Farbe: ohne Farbe
Ösen: ohne Ösen
  • Vierkantrohr 70 x 70 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
k.A.
€ 8,50*
ab € 42,81*
€ 58,27*
8 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 47,23*
€ 67,52*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 8,50*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.21
ab € 22,41*
Zubehör
Schake
470.20
ab € 11,34*
Zubehör
k.A.
ab € 16,86*
Zubehör
k.A.
ab € 37,55*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 5,40*
Zubehör
Schake
470.10
ab € 17,42*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,61*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,45*
Zubehör
Schake
430.11-ve10Stk
ab € 12,73*
Zubehör
Schake
470.55
ab € 6,88*
Zubehör
k.A.
ab € 98,84*
Zubehör
Schake
430.12
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
ab € 26,09*
Zubehör
Schake
430.09
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.