Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, DIN 3223/Schließung oben, inkl. Bodenhülse, ohne Farbe, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard-, 70x70 mm (weiß beschichtete und verzinkte Modelle)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Bollard-, 70x70 mm (weiß beschichtete und verzinkte Modelle)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Aufdübeln, beschichtet, (Art. 470pb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss, beschichtet (Art. 470fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, beschichtet (Art. 470zb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant und Profilzylinder, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 470fuzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinderschloss, zum Aufdübeln, beschichtet (Art. 470uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant, oben innenliegend, Zum Aufdübeln, besch. (Art. 470udb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar, für Vorhangschloss, beschichtet (Art. 470uvb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinderschloss und Dreikantverschluss beschichtet (Art. 470fuzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, beschichtet, (Art. 470b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar, umlegbar mit Dreikant und Profilzylinder, beschichtet (Art.4701fuzh)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- ortsfest zum Einbetonieren, verzinkt, (Art. 470)
Detailansicht:, Feuerwehr-Dreikantverschluss
Detailansicht:, Profilzylinderschloss
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- zum Aufdübeln, beschichtet, (Art. 470pb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikant, beschichtet (Art. 470fb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Dreikant, beschichtet (Art. 470fub)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- umlegbar mit Profilzylinder, (Art. 470uzb)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Dreikantverschluss (Art. 470db)
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- herausnehmbar mit Profilzylinder und Dreikant (Art. 47fzb)
Artikel-Nr.:
     328-470d
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470dvz-0
EAN/GTIN:
     4250384711535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten -Bollard- 70 x 70 mm
Befestigung/Schließung: herausnehmbar
mit Dreikantverschluss
DIN 3223/Schließung oben
inkl. Bodenhülse
Farbe: ohne Farbe
Ösen: ohne Ösen
  • Vierkantrohr 70 x 70 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.21
ab € 20,43*
Zubehör
Schake
470.20
ab € 11,04*
Zubehör
k.A.
ab € 17,16*
Zubehör
k.A.
ab € 37,67*
Zubehör
Schake
470.10
ab € 17,27*
Zubehör
Schake
430.11-ve10Stk
ab € 12,36*
Zubehör
Schake
ab € 5,36*
Zubehör
Schake
ab € 13,85*
Zubehör
Schake
ab € 4,75*
Zubehör
Schake
ab € 7,60*
Zubehör
Schake
470.55
ab € 6,86*
Zubehör
Schake
430.12
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
ab € 25,79*
Zubehör
Schake
430.09
ab € 1,85*
Zubehör
Schake
430.60
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.