Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren (Ankerkorb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren (Ankerkorb) (Art. 470.60)
Modellbeispiel: Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren (Ankerkorb) (Art. 470.60)
Modellbeispiel: Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren (Ankerkorb) (Art. 470.60)
Modellbeispiel: Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren (Ankerkorb) (Art. 470.60)
Modellbeispiel: Bodenhülse mit Platte zum Einbetonieren Art. 470.60
Artikel-Nr.:
     328-470.60
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711399
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen schake
bodenhülsen
  • Rundrohr mit Platte (Ankerkorb)
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Platte 100 x 150 mm
  • Lochabstand 70 x 122 mm
  • Länge: 400 mm
  • mit Erdanker, zum Befestigen von umlegbaren Absperrpfosten nur dieser Bauart

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
60 mm
Länge:
400 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse-mit-Platte, Bodenhülse, Ankerkorb, Ankerplatte, Schake
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,79*
ab € 14,54*
€ 19,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 19,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 20,08*
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 14,77*
€ 20,45*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,51*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 107,41*
Zubehör
Schake
ab € 45,51*
Zubehör
Schake
460
ab € 21,51*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,46*
Zubehör
Schake
ab € 93,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.