Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller, Ø 60 mm, mit Halbkugelkopf, zum Einbetonieren, nach RAL-Karte beschichtet, feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Halbkugelkopf- Ø 60 mm ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 468bsonder)
Modellbeispiel: Stilpoller -Halbkugelkopf- Ø 60 mm ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 468bsonder)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-468bsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527791864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
nach RAL-Karte beschichtet
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 17,74*
Zubehör
Schake
ab € 8,90*
Zubehör
Schake
ab € 6,79*
Zubehör
Schake
ab € 84,58*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 5,36*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 17,55*
Zubehör
Schake
ab € 14,14*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 5,39*
Zubehör
Schake
ab € 8,89*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 5,67*
Zubehör
Schake
ab € 4,00*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 9,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,71*
Zubehör
Schake
ab € 1,99*
Zubehör
Schake
ab € 165,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.