Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse mit Feststellvorrichtung, 500 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Modellbeispiel: Bodenhülse mit Feststellvorrichtung Art. 463.31
Artikel-Nr.:
     328-463.51
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384710163
Suchbegriffe:
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse

| |
  • seitliche Feststellvorrichtung mit Inbusschraube und Klemmteil
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
500 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Bodenhuelse, Bodenhülsen, Bodenhuelsen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 37,44*
€ 49,01*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 37,70*
€ 49,03*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 58,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 64,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,36*
€ 85,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,52*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.