Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 60 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 460pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 460pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 460pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller (Art. 460pbg-2)
Modellbeispiel: Stahlrohrpoller -Bollard- Ø 60 mm (Art. 460bg)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-460pbg-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527786921
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

Entdecken Sie den 460bg Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard-, ein robustes und vielseitiges Produkt, das Ihre Sicherheitsanforderungen erfüllt. Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 60 mm ist dieser runde Pfosten perfekt zum Einbetonieren oder Aufdübeln geeignet.

Hergestellt aus feuerverzinktem und beschichtetem Stahl bietet der Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller -Bollard- eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. Mit einer Wandstärke von 2,5 mm ist er besonders stabil und langlebig.

Die auffällige signalgelbe Farbe (RAL 1003) mit schwarzen Streifen sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit in Ihrem Bereich.


  • Höhe über Flur: ca. 900 mm
  • Material: Stahl
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Wandstärke: 2,5 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen

|
  • sperrt Zuwege zuverlässig ab
  • gut sichtbar durch verkehrsgelbe Warnfarbe
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm
Öse:
2 Ösen (180°)
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Pfosten Ø:
60 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
2,5 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit schwarzen Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.