Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, geradeaus Nr. 455.1-30, Maße (BxH) 420 x 630 mm, RA2, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 455.1-30 (Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, geradeaus)
Modellbeispiel: VZ Nr. 455.1-30 (Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, geradeaus)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-455.1-30-123
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588391557
Suchbegriffe:
455 (Richtzeichen)
Richtzeichen Nummerierte Umleitung
nummerierte Umleitung
455 (richtzeichen)
Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung, geradeaus Nr. 455.1-30, Maße (BxH) 420 x 630 mm, RA2, Flachform 3 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 630 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ455.1-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 57,36*
Zubehör
Schake
ab € 34,24*
Zubehör
Schake
31991
ab € 23,67*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 295,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 118,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,95*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,31*
Zubehör
Schake
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.