Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Apelland' mit Querholm, 450 mm, beschichtet, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 453.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 453.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 453.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 453.045b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 453.075b)
Artikel-Nr.:
     328-453.045b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737733
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 80 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Varianten zum Aufdübeln auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
450 mm
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
80 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 164,27*
€ 204,01*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 164,16*
€ 204,01*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 204,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,57*
€ 227,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 212,55*
€ 347,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 128,86*
Ähnlich
SPL
ab € 232,72*
Ähnlich
Schake
ab € 159,91*
Ähnlich
Schake
ab € 179,90*
Ähnlich
Schake
ab € 233,81*
Ähnlich
Schake
ab € 131,29*
Ähnlich
Schake
ab € 180,81*
Ähnlich
Schake
ab € 111,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,60*
Ähnlich
Schake
ab € 243,30*
Ähnlich
Schake
ab € 137,55*
Ähnlich
Schake
ab € 149,13*
Ähnlich
Schake
ab € 148,79*
Ähnlich
Schake
ab € 159,68*
Ähnlich
Schake
ab € 127,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.