Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Apelland' mit Querholm, 450 mm, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.045b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm (Art. 451.045b)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Apelland- mit Querholm, zum Einbetonieren, beschichtet DB 703 (Art. 451.075b)
Artikel-Nr.:
     328-451.045b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737672
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 50 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Hinweis: Varianten zum Aufdübeln auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
450 mm
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
50 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
eckig
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Flachstahl, Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 135,10*
€ 170,85*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 135,60*
€ 170,85*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 171,06*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 189,29*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 180,79*
€ 285,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,03*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 352,03*
Ähnlich
Schake
ab € 190,06*
Ähnlich
Schake
ab € 179,68*
Ähnlich
Schake
ab € 234,37*
Ähnlich
Schake
ab € 132,11*
Ähnlich
Schake
ab € 181,30*
Ähnlich
Schake
ab € 111,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 138,47*
Ähnlich
Schake
ab € 244,23*
Ähnlich
Schake
ab € 137,58*
Ähnlich
Schake
ab € 148,17*
Ähnlich
Schake
ab € 149,46*
Ähnlich
Schake
ab € 159,24*
Ähnlich
Schake
ab € 127,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.