Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Hooge', 850 mm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50-p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50-p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50-p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50-p)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- aus Edelstahl, Ø 48 mm, Höhe 850 mm, zum Einbetonieren (Art. 449.50)
Technische Ansicht: Maße Anlehnbügel -Hooge- (Art. 449.50)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Hooge- zum Einbetonieren (Art. 449.50)
Artikel-Nr.:
     328-449.50-p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728335
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • Breite: ca. 1400 mm
  • Material: Edelstahl, geschliffen
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
850 mm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Bodenplatte Maße:
Ø 120 mm
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
850 mm
Breite:
1400 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Form:
rund
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 308,07*
€ 356,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,79*
€ 357,01*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 334,91*
€ 386,73*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 305,10*
€ 395,69*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 533,04*
€ 669,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,64*
€ 796,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,91*
€ 782,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 633,94*
€ 754,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,34*
€ 683,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,77*
€ 662,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,04*
€ 634,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 148,12*
Zubehör
Schake
ab € 140,60*
Zubehör
Schake
ab € 180,85*
Zubehör
Schake
ab € 214,23*
Zubehör
Schake
ab € 166,97*
Zubehör
Schake
ab € 252,58*
Zubehör
Schake
ab € 208,27*
Zubehör
Schake
ab € 185,28*
Zubehör
Schake
ab € 238,57*
Zubehör
Schake
ab € 188,94*
Zubehör
Schake
ab € 279,13*
Zubehör
Schake
ab € 226,60*
Zubehör
Schake
ab € 252,04*
Zubehör
Schake
ab € 206,11*
Zubehör
Schake
ab € 290,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.