Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Endpfosten, zum Einbetonieren, 250 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80/448.81) + Querholme (Art. 448.42)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-448.80
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737481
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 1400 mm
  • Stahlrohr Ø: 48 mm

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Hinweis: Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1000 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Gesamthöhe:
1400 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stahlrohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Querrohr für Geländersystem, Zinkrohr, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 65,23*
€ 85,13*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 65,25*
€ 85,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 77,81*
€ 100,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 108,51*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,13*
Ähnlich
Schake
ab € 35,65*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,49*
Ähnlich
Schake
ab € 84,03*
Ähnlich
Schake
ab € 95,41*
Ähnlich
Schake
ab € 90,64*
Ähnlich
Schake
ab € 71,55*
Ähnlich
Schake
ab € 68,54*
Ähnlich
Schake
ab € 81,80*
Ähnlich
Schake
ab € 190,23*
Ähnlich
Schake
ab € 98,66*
Ähnlich
Schake
ab € 243,69*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 108,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.