Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung, doppelseitig Nr. 432-40, 1500mm /RA1/Flachform 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Artikel-Nr.:
     328-432-40-2-311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     432-40-2-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
432 (Richtzeichen)
Wegweiser zu innerörtlichen Zielen
und zu Einrichtungen mit erheblicher
Verkehrsbedeutung, doppelseitig Nr. 432-40

Länge/Folie/Form: 1500mm/RA1/Flachform 2mm
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 400 mm
  • Schrifthöhe: 126 mm
  • einzeilig
Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:
  • Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
  • Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
  • Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
  • Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,23*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-313
ab € 181,11*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-321
ab € 183,97*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-323
ab € 224,65*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-411
ab € 162,99*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-413
ab € 209,56*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-421
ab € 213,34*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-423
ab € 260,25*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-511
ab € 184,91*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-513
ab € 238,74*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-521
ab € 243,42*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 432-40 (Wegweiser zu innerörtlichen Zielen...)
k.A.
432-40-2-523
ab € 296,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG