Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel für Absperrketten, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schäkel für Absperrketten (Art. 430.12)
Modellbeispiel: Schäkel für Absperrketten (Art. 430.12)
Artikel-Nr.:
     328-430.12b-g
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784286
Suchbegriffe:
Absperrkette
Schäkel
absperrkette stahl gelb
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Länge: 50 mm
  • Breite: 30 mm
  • Stärke Ø: 8 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
50 mm
Breite:
30 mm
Stärke Ø:
8
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperpfosten, Kettenschäkel, Kettenverbinder, Karabiner, Schraubschäkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
ab € 148,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.