Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken für Absperrketten, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: S-Haken für Absperrketten aus Stahl verzinkt ohne Farbe (Art. 430.11)
Modellbeispiel: S-Haken für Absperrketten aus Stahl verzinkt ohne Farbe (Art. 430.11)
Artikel-Nr.:
     328-430.11b-r
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729134
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Breite: 30 mm
  • Länge: 55 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
55 mm
Breite:
30 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Haken, Absperrkette, Absperketten, Verbindungsglied, verbindungsglieder, Kettenhaken, Schake, Moravia
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,97*
€ 1,59*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,62*
6 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 21,93*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 37,76*
Lager 328
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 26,46*
€ 46,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,83*
Zubehör
Schake
ab € 148,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.