Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aushang, Notfall- und Alarmplan mit Symbolen nach DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel:, Aushang, Notfall- und Alarmplan, Art. 43.a5975
Modellbeispiel:, Aushang, Notfall- und Alarmplan, Art. 43.a5975
Artikel-Nr.:
     328-43.a5975
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.a5975
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushang
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Aushang, Notfall- und Alarmplan
  • Maße (BxH): 600 x 400 mm
  • Material: Kunststoff, witterungsbeständig
  • mit Symbolen nach DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: aushang erste hilfe, brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, acryl aushang, Brandschutzschild, Brandschutzkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Notfall-und-Alarmplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 22,10*
Zubehör
Wolk
90.2816
ab € 25,54*
Zubehör
Wolk
3m3520
ab € 80,62*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 30,40*
Zubehör
Wolk
90.2079
ab € 4,21*
Zubehör
Wolk
90.9129
ab € 0,1925*
Zubehör
Wolk
90.9121
ab € 2,16*
Zubehör
Wolk
90.9135
ab € 0,83*
Zubehör
k.A.
ab € 12,98*
Zubehör
k.A.
ab € 18,34*
Zubehör
k.A.
ab € 2,64*
Zubehör
Wolk
90.3535
ab € 2,86*
Zubehör
Wolk
90.9127
ab € 13,37*
Zubehör
Wolk
90.2205
ab € 4,55*
Zubehör
k.A.
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.