Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Kunststoff, nicht langnachleuchtend, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung (Art. 21.a5180)
Modellbeispiel: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung (Art. 21.a5180)
Artikel-Nr.:
     328-43.a5180
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527287275
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
  • ASR A1.3 F004
  • DIN EN ISO 7010 F004

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff, nicht langnachleuchtend
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F004, DIN EN ISO 7010 F004
Weitere Suchbegriffe: brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Sicherheitskennzeichnung, EverGlow, langnachleuchtende-Brandschutzkennzeichnung, Mittel-und-Geräte-zur-Brandbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 93,64*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,054*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,66*
Zubehör
Wolk
ab € 15,95*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
Zubehör
Wolk
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.