Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild mit Text nach Wunsch, 400 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kennzeichnungsschild individuell (Art. 43.6405)
Modellbeispiel: Kennzeichnungsschild individuell (Art. 43.6405)
Modellbeispiel: Kennzeichnungsschild individuell (Art. 43.6410)
Artikel-Nr.:
     328-43.6406
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588237121
Suchbegriffe:
Entsorgungskennzeichnung
Abfalltrennung
Umweltschutzkennzeichnung
  • Material: Kunststoff, witterungsbeständig

| Hinweis: Den Wunschtext (bis 20 Zeichen) bitte im Bemerkungsfeld bei der Bestellung mit angeben! |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
400 x 400 mm
Grund:
weiß/ grün
Material:
Kunststoff, witterungsbeständig
Text:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Zubehör
Spandex
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.