Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahl, Eckpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 1000 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl (Art. 4273pb)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 4270p/4271p) + Querholme (4213)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-4273pb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384740269
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Eckpfosten
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhe:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Winkel:
90 °
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer schake, barrierensystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 114,79*
€ 145,68*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 115,06*
€ 145,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 164,57*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 179,58*
€ 222,89*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.