Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Juist', 850 mm, zum Aufschrauben, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Juist- (Art. 422.51b)
Modellbeispiel: Fahrradanlehnbügel -Juist- aus Stahl, verzinkt, zum Einbetonieren, nach RAL BD703 beschichtet (Art. 422.50b)
Technische Ansicht: Maße Anlehnbügel -Juist- zum Einbetonieren (Art. 422.50)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Juist- zum Einbetonieren, nach RAL BD703 beschichtet (Art. 422.50b)
Artikel-Nr.:
     328-422.51b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • Breite: ca. 1400 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm

| |

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage möglich.

Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
850 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
850 mm
Breite:
1400 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, schake anlehnbügel, anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Absperrbügel, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Gilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 192,74*
€ 237,98*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 192,94*
€ 238,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,52*
€ 238,59*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 240,08*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 266,09*
€ 323,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,94*
€ 373,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.