Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelparker/Fahrradständer 'Nordstrand', 2, ---, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.52)
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.52)
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.52)
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.52)
Modellbeispiel: Einzelparker -Nordstrand- zum Aufdübeln, verzinkt, einseitige Radeinstellung (Art. 421.53)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einzelparker -Nordstrand-
Artikel-Nr.:
     328-421.52
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
  • Höhe über Flur: ca. 500 mm
  • Fahrradreifenbreite bis ca. 55 mm
  • Haltebügel: Ø 12 mm Rundstahl, feuerverzinkt
  • Standrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt

| |

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zum Aufschrauben und zur Wandbefestigung wird 1 Befestigungsset benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Radeinstellung:
zweiseitig
Einstellwinkel:
---
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
bis 55 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
500 mm
Halterung Ø:
12 mm
Pfosten Breite:
40 mm
Pfosten Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad-einzelständer einbetonieren, fahrrad einzelständer, Fahrradständer, Einzelständer, Einzelparker, Singleparker, Singleständer, Fahrradparker, Bügelparker, Einzelbügelparker, Nordstrand, Rasti
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 40,86*
€ 56,26*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 40,85*
€ 56,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 68,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 79,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,76*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.