Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelparker/Fahrradständer 'Nordstrand', 1, ---, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.51)
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.51)
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.51)
Modellbeispiel: Einzelparker/Fahrradständer -Nordstrand- (Art. 421.51)
Modellbeispiel: Einzelparker -Nordstrand- zum Aufdübeln, verzinkt, einseitige Radeinstellung (Art. 421.53)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einzelparker -Nordstrand-
Artikel-Nr.:
     328-421.51
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
  • Höhe über Flur: ca. 500 mm
  • Fahrradreifenbreite bis ca. 55 mm
  • Haltebügel: Ø 12 mm Rundstahl, feuerverzinkt
  • Standrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt

| |

Hinweis: Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zum Aufschrauben und zur Wandbefestigung wird 1 Befestigungsset benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
1
Radeinstellung:
einseitig
Einstellwinkel:
---
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
bis 55 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
500 mm
Halterung Ø:
12 mm
Pfosten Breite:
40 mm
Pfosten Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad einzelständer, Fahrradständer, Einzelständer, Einzelparker, Singleparker, Singleständer, Fahrradparker, Bügelparker, Einzelbügelparker, Nordstrand, Rasti
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 32,69*
€ 45,43*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 32,73*
€ 45,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 59,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 72,07*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,86*
€ 76,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,45*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.