Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türanhänger für Gaststätten, Pensionen, Hotels, Bitte Mülleimer rausstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel:, Türanhänger für Gaststätten, Pensionen, Hotels, -Kehrwoche- (Art. 42.5397)
Modellbeispiel:, Türanhänger für Gaststätten, Pensionen, Hotels, -Kehrwoche- (Art. 42.5397)
Modellbeispiel Bitte Mülleimer rausstellen
Modellbeispiel Winterdienst
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-42.5398
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     42.5398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitte Mülleimer rausstellen (Türanh...
Tür-Anhänger
Türanhänger
Türgriffschild
Türanhänger für Gaststätten, Pensionen, Hotels
Aufdruck: Bitte Mülleimer rausstellen
  • Material: Kunststoff, 0,5 mm stark
  • Maße (B x H): 95 x 285 mm
  • Ausstanzung 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Zimmerschild, bitte mülleimer rausstellen (türanhänger), Kehrwoche, Keller, Winterdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
42.5397
ab € 6,99*
Ähnlich
Wolk
42.5400
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG