Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barrieren-System Ø 60 mm, Querholm, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.11)
Anwendungsbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.11)
Modellbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.11)
Modellbeispiel: Barrieren-System Ø 60 mm (Art. 419.11)
Anwendungsbeispiel: Barrieren-System: mit Stand/- und Querrohren + T-Stücke
Anwendungsbeispiel: Sonderanfertigung, beschichtet in DB703
Anwendungsbeispiel: Sonderanfertigung, beschichtet in DB703
Modellbeispiel: Verbindungsstücke von links: Kniestück, T-Stück, Kreuz- und Eckstück
Technische Ansicht: Standrohr, Eckrohr, Querrohr und Verbindungsstücke
Artikel-Nr.:
     328-419.11
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708023
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, verzinkt

|
  • als Sperrschutz von Sportfeldern
  • als Absperrungen von Veranstaltungsplätzen
  • Einzelteile lassen sich in Kombination auf beliebige Länge zusammensetzen
  • Kniestück für Endrohre
  • T-Stück für mittlere Verbindungen oder Knieholme an Endrohren
  • Kreuzstück für Knieholme, 2 Halbschalen mit Schrauben und Muttern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Querholm
Länge:
1500 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Sportplatzgelände, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 42,18*
€ 48,67*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 42,20*
€ 48,70*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 52,66*
€ 61,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 88,83*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 193,65*
Ähnlich
Schake
ab € 97,66*
Ähnlich
Schake
ab € 121,48*
Ähnlich
Schake
ab € 81,41*
Ähnlich
Schake
ab € 95,11*
Ähnlich
Schake
ab € 200,94*
Ähnlich
Schake
ab € 107,44*
Ähnlich
Schake
ab € 268,51*
Ähnlich
Moravia
ab € 112,33*
Ähnlich
Moravia
ab € 148,04*
Ähnlich
Moravia
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.