Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Geländersystem
>
Verbinder für Geländersystem
>
Artikel
Barrieren-System Ø 60 mm, Standrohr, 1500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-419.10
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384708016
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Material: Stahlrohr, verzinkt
|
als Sperrschutz von Sportfeldern
als Absperrungen von Veranstaltungsplätzen
Einzelteile lassen sich in Kombination auf beliebige Länge zusammensetzen
Kniestück für Endrohre
T-Stück für mittlere Verbindungen oder Knieholme an Endrohren
Kreuzstück für Knieholme, 2 Halbschalen mit Schrauben und Muttern
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Standrohr
Höhe:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Material:
Stahl, verzinkt
... >
Geländersysteme
>
Stahl
>
419.19 | Barrieren-System Ø 60 mm
Weitere Suchbegriffe:
Pfosten für Geländersystem
,
Querrohr für Geländersystem
,
Verbinder für Geländersystem
,
schutzgeländer schake
,
querrohr für geländersystem
,
Absperrgeländer
,
Gittersystem
,
Sportplatzgelände
,
Schake
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 35,54*
€ 48,66*
Lager 4223
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 35,48*
€ 48,69*
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,56*
€ 61,85*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 88,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrbarriere Typ 478, Rahmen-Element, zusammengesteckt und verschraubt, RAL 7016 anthrazitgrau, 33,7 mm
Schake
ab € 169,43*
Ähnlich
Moravia MORION-Systemgeländer URBAN Standrohr 60/1330 mm, Wandstärke: 2 mm, feuerverzinkt, mit Kappe, zum Einbetonieren.
Moravia
191.10.257
ab € 32,53*
Ähnlich
Rabattengeländer mit Kugelkopf, Endpfosten, zum Einbetonieren, 500 mm, RAL 6005 grün
Schake
ab € 83,97*
Ähnlich
Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Endpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 250 mm
Schake
ab € 74,28*
Ähnlich
Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten, zum Einbetonieren, 800 mm, 60 mm
Schake
ab € 68,54*
Ähnlich
Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten, zum Einbetonieren, 800 mm, RAL 7016 anthrazitgrau, 60 mm
Schake
ab € 81,79*
Ähnlich
Schutzzaungitter 'Paris', Zaunfeld, verschraubt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 189,79*
Ähnlich
Schutzzaungitter, Zaunfeld, verschraubt, 750, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 99,02*
Ähnlich
Stil-Schutzgeländer, Endpfosten für Oberholm konisch, zum Einbetonieren mit Erdanker, 900 mm, anthrazitgrau (Eisenglimmer), 60-160 mm
Schake
ab € 243,19*
Ähnlich
Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend mit Erdungslasche, Standpfosten mit Flachkopf, zum Einbetonieren, 1000 mm, 60 mm
Moravia
ab € 99,41*
Ähnlich
Systemgeländer, Standrohr B, zum Einbetonieren.
Moravia
193.14.227
ab € 108,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen