Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 89 mm, feststehend, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 150mm, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4089p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4089p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4089p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, feststehend (Art. 4089p)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 89 mm (links zum Einbetonieren Art. 4089, rechts mit Bodenplatte Art. 4089p)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel zum Einbetonieren<br>Art. 4089:
Artikel-Nr.:
     328-4089p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384727963
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine klare Abgrenzung und Schutz vor unerwünschtem Zutritt. Der geschliffene Edelstahl sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 89 mm in silberner Farbe fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

  • Pfosten Ø: 89 mm
  • Material: Edelstahl
  • Oberfläche: geschliffen
  • Höhe über Flur: ca. 900 mm

|
  • solider Absperrpfosten aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte Ø 150mm
Ösen:
ohne Öse
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
89 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,25*
€ 197,14*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 160,04*
€ 197,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 215,98*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 217,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 222,86*
€ 318,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 25,97*
Zubehör
Schake
ab € 18,27*
Zubehör
Schake
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.