Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre, umlegbar, zum Aufdübeln, ohne Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar (Art. 40770)
Modellbeispiel: Parkplatzsperre umlegbar zum Aufdübeln, mit Rundzylinder, verzinkt (Art. 40770)
Technische Ansicht: Parkplatzsperre, umlegbar und selbsteinrastend
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar und selbsteinrastend
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperre, umlegbar und selbsteinrastend
Artikel-Nr.:
     328-40770
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705756
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Vierkantrohr 70 x 70 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm
  • Gesamtbreite ca. 800 mm
  • Materialstärke Vierkantrohr: ca. 2,65 mm
  • Materialstärke Rundrohr: ca, 2,5 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • mit seitlichen Rundrohrbügeln
  • selbsteinrastende Verriegelung mit Rundzylinderschloss
    (verschiedenschließend), inkl. 3 Schlüssel

| |

Unsere Empfehlung: Wählen Sie zum Sperrbügel (Art. 40770) eine Bodenhülse mit Platte (siehe Zubehör 470.60). So entfällt bei Demontage oder Austausch der Parkplatzsperre die Erneuerung des gesamten Fundaments.

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Gleichschließende Rundzylinder auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
ohne Beschichtung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
500 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Sperrbreite:
800 mm
Reflexstreifen:
mit roten Reflexstreifen
Schließung:
Rundzylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel
Bauart:
umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Wegesperre, Parkplatzbügel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 112,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 112,79*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 112,79*
€ 4,90*
ab € 96,44*
€ 120,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 147,51*
€ 179,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.