Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rabattengeländer mit Kugelkopf, Querholm, Flachstahl 45x15mm, Gesamtlänge 1000mm, nach RAL-Karte beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf-, 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten, (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf-, 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten, (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Modellbeispiel: Standpfosten
Artikel-Nr.:
     328-40676bsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40676bsonder
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rabattengeländer
rabattengeländer
Rabattengeländer mit Kugelkopf
Element/Ø/Länge: Querholm
Flachstahl 45x15mm
Gesamtlänge 1000mm
Farbe: nach RAL-Karte beschichtet
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
Problemlose Handhabung bei Montage uns Aufstellung.
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Beetgeländer, Beetabsperrung, Beeteinfassung, Ziergeländer, Absperrgeländer, Systemgeländer, Gittersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
40675bsonder
ab € 104,54*
Ähnlich
Schake
40675b6005
ab € 87,57*
Ähnlich
Schake
40673bsonder
ab € 101,72*
Ähnlich
Schake
40673b6005
ab € 87,44*
Ähnlich
Schake
40674bsonder
ab € 104,39*
Ähnlich
Schake
40674b6005
ab € 87,95*
Ähnlich
Schake
40676b6005
ab € 32,05*
Ähnlich
Schake
40677bsonder
ab € 54,57*
Ähnlich
Schake
40677b6005
ab € 37,01*
Ähnlich
Schake
40678bsonder
ab € 59,21*
Ähnlich
Schake
40678b6005
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG