Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabattengeländer mit Kugelkopf, Eckpfosten, zum Einbetonieren, 500 mm, RAL 6005 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40675b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40675b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40675b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40675b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf- 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Modellbeispiel: Standpfosten
Artikel-Nr.:
     328-40675b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten für Geländersystem
Rabattengeländer
Absperrpfosten
Blockierpoller
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet

| Problemlose Handhabung bei Montage uns Aufstellung. |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Eckpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
500 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
RAL 6005 grün
Pfosten Ø:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Kugelkopf u. Muffen
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, absperrpfosten, schake absperrpfosten, Beetgeländer, Beetabsperrung, Beeteinfassung, Ziergeländer, Absperrgeländer, Systemgeländer, Gittersystem, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 86,28*
€ 111,28*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 86,30*
€ 111,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 130,93*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,52*
€ 172,40*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,13*
Ähnlich
Schake
ab € 35,65*
Ähnlich
Schake
ab € 74,28*
Ähnlich
Schake
ab € 68,54*
Ähnlich
Schake
ab € 81,80*
Ähnlich
Schake
ab € 190,23*
Ähnlich
Schake
ab € 98,66*
Ähnlich
Schake
ab € 243,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.