Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabattengeländer mit Kugelkopf, Mittelpfosten, zum Einbetonieren, 500 mm, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf- 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Modellbeispiel: Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf- 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Modellbeispiel: Standpfosten
Artikel-Nr.:
     328-40674bsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527775185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten für Geländersystem
Rabattengeländer
pfosten für geländersystem
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet

| Problemlose Handhabung bei Montage uns Aufstellung. |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Mittelpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
500 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Pfosten Ø:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Kugelkopf u. Muffen
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Beetgeländer, Beetabsperrung, Beeteinfassung, Ziergeländer, Absperrgeländer, Systemgeländer, Gittersystem, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,25*
Ähnlich
Schake
ab € 35,60*
Ähnlich
Schake
ab € 74,27*
Ähnlich
Schake
ab € 68,39*
Ähnlich
Schake
ab € 82,09*
Ähnlich
Schake
ab € 189,69*
Ähnlich
Schake
ab € 98,88*
Ähnlich
Schake
ab € 243,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.