Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwächter für Fenstergriffe, nach DIN EN 179, Fensterwächter -PLUS- mit Batterieüberwachung und Deckelabhebekontakt, inkl. externem Sabotage-Meldekontakt und Fremdeinspeisu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fensterwächter für Fenstergriffe, mit drehbarem Anschlagwinkel (Art. 40281)
Modellbeispiel: Fensterwächter für Fenstergriffe, mit drehbarem Anschlagwinkel (Art. 40281)
Detailansicht: Fensterwächter für Fenstergriffe (Art. 40281)
Anwendungsbeispiel: Fensterwächter für Fenstergriffe (Art. 40281)
Anwendungsbeispiel: Fensterwächter für Fenstergriffe (Art. 40281)
Anwendungsbeispiel: Fensterwächter für Fenstergriffe (Art. 40281)
Anwendungsbeispiel: Fensterwächter für Fenstergriffe (Art. 40281)
Anwendungsbeispiel: Fensterwächter für Fenstergriffe (Art. 40281)
Artikel-Nr.:
     328-40283
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     915110
EAN/GTIN:
     4065588184906
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Fenstergriff
fenstergriff
  • Maße (BxHxT): 52 x 250 x 72 mm
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss, grün (RAL 6029)

Lieferumfang:
  • Fensterwächter inkl. Profihalblzylinder mit 2 Schlüsseln
  • Befestigungsschrauben
  • Piktogramme
  • 9 V-Batterie
  • Standardhupe 95 dB/1 m

|
  • verhindert die unbefugte Nutzung von Notausgängen
  • im Notfall wird der Griff zur Seite bewegt und der Fluchtweg ist frei, dabei wird der Fensterwächter zur Seite geschwenkt und es ertönt ein Alarm (ca. 95 dB/1 m)
  • mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Alarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
  • egal ob links- oder rechtsöffnend, der Anschlagswinkel lässt sich individuell je nach Bedarf für die passende Seite befestigen
  • Der Fensterwächter hat eine Daueroffenfunktion, um lüften zu können
  • keine Elektromontage notwendig - Versorgung durch 9 Volt Batterie
  • sabotagesichere und einfache Montage
  • bohrlochefreie Montage mittels Klebeplatte möglich
    (nicht im Lieferumfang enthalten! - Art. 90.2180)
|

Hinweis: Fensterwächter in anderen RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Fensterwächter -PLUS- mit Batterieüberwachung und Deckelabhebekontakt, inkl. externem Sabotage-Meldekontakt und Fremdeinspeisungsklemme
Breite:
52 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
72 mm
Gehäuse Material:
Zinkdruckguss
Gehäuse Farbe:
grün (RAL 6029)
Weitere Suchbegriffe: Fenstersicherung, Fensteralarm, Rettungswegalarm, Rettungswegsirene, Notausgangalarm, Panikalarm, Panikfensterriegel, Fluchtfensteralarm, Fluchtwegsicherung, Panikschloss, GfS, Durchgangsalarm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 369,80*
€ 434,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 352,26*
€ 438,25*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,28*
€ 442,24*
Frei Haus
ab € 369,33*
€ 445,14*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 479,10*
€ 581,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,22*
€ 691,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,22*
€ 655,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,73*
€ 629,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,10*
€ 570,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,42*
Zubehör
GfS
921384
ab € 9,16*
Zubehör
GfS
921381
ab € 4,76*
Zubehör
GfS
921489
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.