Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard Leipzig' 70 x 70 mm, zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse, ohne Schließung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- zum Aufdübeln, umlegbar (Art. 40215uzb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard Leipzig- zum Aufdübeln, umlegbar (Art. 40215uzb)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     328-40215uzb-470.60-470.57
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527774201
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Dieser viereckige Pfosten aus verzinktem und beschichtetem Stahl bietet Ihnen die perfekte Lösung für den Schutz von Flächen und Wegen.

Mit einer Höhe von 500 mm über dem Flur und einer Überfahrhöhe von 100 mm ist dieser Pfosten ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Egal ob Sie ihn einbetonieren oder aufdübeln möchten, er lässt sich flexibel montieren und ist somit vielseitig einsetzbar.

Ein weiteres Highlight ist die umlegbare Bauart, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die Absperrung bei Bedarf schnell und einfach zu entfernen. Die selbsteinrastende Verriegelung sorgt für eine sichere Fixierung.

Der Absperrpfosten 'Bollard Leipzig' besticht nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein ansprechendes Design. In leuchtendem Rot mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen ist er ein echter Blickfang und trägt zur erhöhten Sichtbarkeit bei.

  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 500 mm
  • Überfahrhöhe: 100 mm
  • Farbe: verzinkt und rot beschichtet
    mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen
  • Verriegelung: selbsteinrastend
  • Schließung: Profilzylinderschloss,
    inkl. 3 Schlüssel

|
  • allseitig elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Ösen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse
Verschluss:
ohne Verschluss | mit Verschluss
Schließung:
ohne Schließung | mit Profilzylinder, gleichschließend
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Verriegelung:
selbsteinrastend
Überfahrhöhe:
100 mm
Bauart:
Umlegbar
Pfosten Farbe:
rot mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrtechnik, Anfahrsicherer, Parkplatzsperre, Parkplatzbügel, Parkplatzwächter, Schake, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 5,36*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 17,55*
Zubehör
Schake
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.