Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller, konisch Ø 168/96 mm mit Zierkappe, zum Einbetonieren, antikbraun (RAL 8019) , feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller konisch Ø 168/96 mm herausnehmbar, mit Dreikantverschluss 40168fb
Modellbeispiel: Stilpoller konisch Ø 168/96 mm herausnehmbar, mit Dreikantverschluss 40168fb
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-40168b8019
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527771613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

|
  • dieser Poller besticht durch seine schlichte und zeitlose Form
  • sowohl in historischen Stadtzentren als auch im modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
antikbraun (RAL 8019)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten oben Ø:
96 mm
Pfosten unten Ø:
168 mm
Pfosten Form:
konisch
Höhe über Flur:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 20,43*
Zubehör
Schake
ab € 13,42*
Zubehör
Schake
ab € 6,79*
Zubehör
Schake
ab € 84,58*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 22,29*
Zubehör
Schake
ab € 34,90*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 5,39*
Zubehör
Schake
ab € 7,49*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 5,67*
Zubehör
Schake
ab € 4,00*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 9,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,71*
Zubehör
Schake
ab € 1,99*
Zubehör
Schake
ab € 165,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.