Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm, feststehend/zum Aufdübeln, verzinkt, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, 100 x 100 mm, feststehend, zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 40100b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, 100 x 100 mm, feststehend, zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 40100b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-40100p
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40100pvz-0
EAN/GTIN:
     4250384704391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm
Modell/Befestigung/Schließung: feststehend/zum Aufdübeln
Farbe: verzinkt
Ösen: ohne Ösen
  • Vierkantrohr 100 x 100 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Wandstärke: 3 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
  • herausnehmbare Variante sperrt z.B. temporär Einfahrten für Fahrzeuge
  • mit Ösen und Kette auch als Absperrung für Fußgänger geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
430.10
ab € 67,88*
Zubehör
k.A.
ab € 66,35*
Zubehör
k.A.
ab € 37,76*
Zubehör
Schake
470.10
ab € 17,43*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,40*
Zubehör
Schake
430.11-ve10Stk
ab € 12,68*
Zubehör
k.A.
ab € 98,96*
Zubehör
Schake
430.12
ab € 3,98*
Zubehör
Schake
470.30
ab € 11,06*
Zubehör
k.A.
ab € 26,29*
Zubehör
Schake
430.09
ab € 1,83*
Zubehör
Schake
430.60
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.