Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm, herausnehmbar/mit Dreikantverschluss, Schließung unten/inkl. Bodenhülse, verzinkt, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, 100 x 100 mm, feststehend, zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 40100b)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-, 100 x 100 mm, feststehend, zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 40100b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     328-40100f
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40100fvz-0
EAN/GTIN:
     4250384704377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm
Modell/Befestigung/Schließung: herausnehmbar/mit Dreikantverschluss
Schließung unten/inkl. Bodenhülse
Farbe: verzinkt
Ösen: ohne Ösen
  • Vierkantrohr 100 x 100 mm
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • Wandstärke: 3 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • solider Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl
  • herausnehmbare Variante sperrt z.B. temporär Einfahrten für Fahrzeuge
  • mit Ösen und Kette auch als Absperrung für Fußgänger geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
430.10
ab € 67,91*
Zubehör
Schake
430.50
ab € 66,39*
Zubehör
Schake
430.66
ab € 53,54*
Zubehör
k.A.
ab € 37,46*
Zubehör
Schake
470.10
ab € 17,18*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,68*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,34*
Zubehör
Schake
430.11-ve10Stk
ab € 12,37*
Zubehör
k.A.
ab € 103,91*
Zubehör
Schake
430.12
ab € 3,99*
Zubehör
Schake
470.30
ab € 11,05*
Zubehör
k.A.
ab € 25,47*
Zubehör
Schake
430.09
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.