| |
|
| Artikel-Nr.: 328-3l750tl Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527767432 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyvinylchlorid (PVC)
- Farbe: rot-weiß
- Folie: vollreflektierend
- Gewichtsklasse: 3
- Aufbau: einteilig
- nach TL
| - zum schnellen und kurzfristigen Absichern
- gute Standfestigkeit
- Einsatz für Lager, Parkplatz, Fahrschule, Übungsplatz u.v.m.
- stapelbar
- ideal zur Vorwarnung oder Verkehrsführung gemäß RSA
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 750 mm | Folientyp: | vollreflektierend, RA1 | Gewicht: | 5,0 kg | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Leitkegel Farbe: | rot | Streifen Anzahl: | 2 | Folie Farbe: | rot-weiß | Aufbau: | einteilig | Gewichtsklasse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 750mm schake, leitkegel 750 mm, leitkegel, Titan, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,47* | € 74,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 63,47* | € 80,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 63,45* | € 80,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,39* | € 99,07* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 67,59* | € 100,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|