Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeparker Typ 3900, Einstellwinkel 70 °, Seite der Einstellung Einstellung links Fahrrad rechts zur Wand hängend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3900 (Art. 3970)
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3900 (Art. 3970)
Modellbeispiel: Hängeparker Typ 3900 (Art. 3970)
Modellbeispiele: Hängeparker Typ 3900 (Art. von links: 3971, 3990, 3970)
Technische Ansicht: Montageempfehlung
Technische Ansicht: Seitenansicht
Anwendungsbeispiel: Einstellwinkel 90°
Detailansicht: Schutz vor Beschädigung durch Kunststoffummantelung
Artikel-Nr.:
     328-3970
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage
  • Mindestraumhöhe: 2000 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Reifenbreite: bis 55 mm

|
  • raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Fahrradkeller oder öffentliche Fahrradparkhäuser
  • für einfache Dübelmontage an die Wand
  • sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit massiver großflächiger Befestigungsplatte
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • Schutz vor Beschädigung der Felgen durch Kunststoffummantelung des Hakens
  • empfohlener Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe 650 mm
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Hängeparker 2 Befestigungspunkte (Ø 9 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einstellwinkel:
70 °
Seite der Einstellung:
Einstellung links Fahrrad rechts zur Wand hängend
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Reifenbreite:
64 mm
Stellplätze:
1
Montage:
Wandbefestigung
Mindestraumhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, wsm hängeparker, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Fahrradhalter, Fahrradaufhänger, WSM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 97,56*
€ 107,51*
€ 4,95*
ab € 97,56*
€ 107,51*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,69*
€ 120,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 159,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 469,49*
Ähnlich
Lo Minck
ab € 239,50*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 246,53*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700085
ab € 112,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 32,09*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 85,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.