Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr, 1,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Kunststoff (Art. 39013)
Modellbeispiel: Schaftrohr aus Kunststoff (Art. 39013)
Detailansicht: Schaftrohr aus Kunststoff (Art. 39013)
Artikel-Nr.:
     328-39013
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703462
Suchbegriffe:
Rohrschuh
rohrschuh
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Maße: Ø 42 mm
  • mit aufgepreßtem Rohrschuh

|
  • sehr stabil
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1,35 m
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
42 mm
Farbe:
rot
Typ:
Schaftrohr
Weitere Suchbegriffe: Schaftrohr, Vierkantrohr, Schilderpfosten, Schaftrohr-aus-Kunststoff, Ø, 42mm, Schaftrohre, Vierkantrohre, Horizont, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 17,67*
€ 23,61*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 17,70*
€ 23,63*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 34,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 38,12*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,38*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
31991
ab € 20,23*
Zubehör
Schake
ab € 52,54*
Zubehör
Schake
ab € 57,60*
Zubehör
Schake
ab € 3,77*
Zubehör
Schake
ab € 26,63*
Zubehör
Schake
ab € 3,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Zubehör
Schake
ab € 3,39*
Zubehör
Schake
ab € 3,59*
Zubehör
k.A.
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.