Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Feuerleiter, Material Folie, selbstklebend und langnachleuchtend, Maße (BxH) 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Feuerleiter Art. 21.a5160
Modellbeispiel: Feuerleiter Art. 21.a5160
Artikel-Nr.:
     328-38.a5160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527286650
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
brandschutzschild iso 7010 feuerlei...
  • ASR A1.3 F003
  • DIN EN ISO 7010 F003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend und langnachleuchtend
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F003; DIN EN ISO 7010 F003
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschilder, Rettungsschild, Rettungswege, Notausgang, Sicherheitskennzeichnung, langnachleuchtende-Sicherheitssysteme, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, EverGlow, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 110,96*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,79*
Zubehör
Wolk
ab € 6,01*
Zubehör
Wolk
ab € 3,42*
Zubehör
Wolk
ab € 19,62*
Zubehör
Wolk
ab € 2,03*
Zubehör
Wolk
ab € 5,37*
Zubehör
Wolk
ab € 18,03*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
Zubehör
Spandex
ab € 12,22*
Zubehör
Wolk
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.