Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Markierungsband/Richtungspfeil auf Rolle, grün/langnachleuchtend, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Markierungsstreifen, Richtungspfeil auf Rolle (Art. 38.7442)
Modellbeispiel: Markierungsstreifen, Richtungspfeil auf Rolle (Art. 38.7442)
Artikel-Nr.:
     328-38.7443
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.7443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Warnmarkierungsband
markierungsband grün
Markierungsband/Richtungspfeil auf Rolle,
grün/langnachleuchtend

Länge/Breite: 25 m
  • Material: Folie, selbstklebend
  • langnachleuchtend (High Intensity)
  • Breite: 60 mm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: markierband, warnmarkierungsbaender wolk, Warnmarkierung, Markierung, langnachleuchtende-Warnmarkierung, Leitmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.7442
ab € 100,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG