Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Intelligent Waste Titan'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Intelligent Waste Titan-, 30 Liter mit Müllpresse (Art. 37801)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Intelligent Waste Titan-, 30 Liter mit Müllpresse (Art. 37801)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Intelligent Waste Titan-, Müllpresse durch Druckmechanismus und Griff (Art. 37801)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Intelligent Waste Titan-, geöffnet mit Geruchsfilter-Halterung im Deckel (Art. 37801)
Detailansicht: Abfallbehälter-Intelligent Waste Titan-, Fußpedal zum Öffnen des Deckels (Art. 37801)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Intelligent Waste Titan-, einfache Leerung (Art. 37801)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Intelligent Waste Titan-, Schutz vor Fingerabdrücken (Art. 37801)
Artikel-Nr.:
     328-37801
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527890505
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 30 Liter
  • Maße (HxBxT): 684 x 390 x 292 mm
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. Müllpresse und Geruchsfilter-Halterung

|
  • eleganter Abfallbehälter aus Edelstahl
  • eingebaute Müllpresse für eine seltenere Entsorgung
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
  • freihändige Bedienung durch Fußpedal
  • Griff der Müllpresse vehindert direkten Kontakt mit Abfall
  • leise Bedienung durch sanft schließenden Deckel

|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Achtung: Kohle-Geruchsfilter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Edelstahl, matt
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamthöhe:
684 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
292 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Müllpresse und Geruchsfilter-Halterung
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30l vepa bins, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Pedalabfallbehälter, Müllpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,39*
€ 484,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 14,89*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.