Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cibeles'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cibeles- 50 Liter (Art. 37545)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cibeles- 50 Liter (Art. 37545)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cibeles- Rückansicht (Art. 37545)
Detailansicht: Öffnen nach vorne durch Dreikantverschluss
Detailansicht: Abfallbehälter -Cibeles- mit Ascher
Artikel-Nr.:
     328-37545
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766107
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 880 x 420 x 330 mm
  • Material Behälter: Kunststoff
  • Farbe Behälter: grau
  • Befestigung: Wand- oder Pfostenmontage
  • inkl. Ascher

|
  • schlichter Abfallbehälter für jeden Einsatz geeignet
  • geriffelte Oberfläche erschwert das Anbringen von Graffiti
  • UV-beständig, daher für den Außeneinsatz geeignet
  • Dach mit ingtegriertem Ascher schützt vor Regenwasser
  • einfache Entleerung durch Öffnen nach vorne
  • Öffnung über Dreikant
|

Hinweis: Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
880 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
330 mm
Befestigung:
zur Wand- u. Pfostenmontage
Behälter Farbe:
grau
Behälter Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Lieferumfang:
inkl. Ascher
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, kunststoff-abfallbehälter 50 l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllsysteme, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Sammelbehälter, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Außenbehälter, Standmüllbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 138,24*
€ 181,45*
2 Tage
37
€ 5,00*
ab € 138,92*
€ 181,45*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 126,71*
€ 225,55*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hahne & Lückel
ab € 14,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.