Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5160', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5160-
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5160-
Artikel-Nr.:
     328-36735
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527760525
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 75mmx33m
bodenmarkierband gelb
  • Material: PVC
  • Breite: 75 mm
  • Länge: 33 m
  • Materialstärke: 0,15 mm
  • temperaturbeständig von -5°C bis +60°C
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • schnell zu verkleben und leicht entfernbar
  • zur Kennzeichnung von Kanten, Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Abstellflächen
  • sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
  • klebt auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall u.v.a. Untergründen
  • ideal zum Markieren in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäuser
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Breite:
75 mm
Länge:
33 m
Materialstärke:
0,15 mm
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 5°C bis + 60°C
Einsatzbereich:
Innen
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 13,71*
€ 19,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,63*
€ 38,66*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,97*
Zubehör
k.A.
ab € 70,11*
Zubehör
k.A.
ab € 40,59*
Zubehör
k.A.
ab € 52,56*
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,38*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,44*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,38*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.