Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Restposten Rettungszeichenleuchte -LED Premium- mit Autotest-Funktion, Erkennungsweite 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte, -LED Premium- (Art. 34791)
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte, -LED Premium- (Art. 34791)
Detailansicht: Kratzer am Gehäuse
Artikel-Nr.:
     328-36700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Notbeleuchtung

Restposten Rettungszeichenleuchte -LED Premium-
mit Autotest-Funktion
  • Reststückzahl: 2 Stück

  • Lieferumfang:
    • 1 x Satz Piktogramme
      (Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
    • 1x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Aluminium)
      inkl. Autotest-Funktion
    • 1 x Decken- und Wandhalterung
  • Technische Daten:
    • Erkennungsweite: 25 m
    • Betriebsdauer: 3 Stunden
    • Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
    • Maße (H x B x T): 218 x 300 x 54 mm
  • Licht-Technik:
    • Leuchtmittel: LED
    • Schutzklasse: I
    • Schutzart: IP 40
  • Anschlussklemmen:
    • Leistungsaufnahme: 5 W
    • NiCd-Akku 4,8 V
  • DIN-Normen
    • DIN EN 60598.22.2
    • DIN VDE 0108
    • DIN 4844
  • Testergebnisse der Autotest-Funktion werden durch 3 farbige LEDs signalisiert
  • keine mauellen Test mehr notwendig, dadurch erhebliche Ersparnis an Arbeitseinsatz
  • durch Kippschalter für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
  • geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
  • einfache Montage und Auswechslung der Piktogramme durch Aufstecken
  • stabile Acrylglasscheibe mit Siebdruck für optimale Lichtverteilung

Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Notfallleuchte, Notleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led notleuchte decken, anregungsleuchte, fluchtwegleuchte led, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsleuchte, Notausgangsbeleuchtung, LED-Leuchte, LED-Beleuchtung, LED-Lampe, LED-Licht, Deckenleuchte, Wandleuchte, Anbaudeckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 74,13*
Sonstiges
k.A.
ab € 371,67*
Sonstiges
k.A.
ab € 127,48*
Sonstiges
k.A.
ab € 57,16*
Sonstiges
k.A.
ab € 112,52*
Sonstiges
k.A.
ab € 68,35*
Sonstiges
k.A.
ab € 194,64*
Sonstiges
Wolk
90.6964
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG